Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahlerpanel, PANEL, DUOline - Track System, schwarz matt, 1 x SMD-LED/230V/9W-3000K, 900 lm, Ø 170, Ausl. 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahlerpanel
LED-Strahlerpanel
Artikel-Nr.:
     1039H-9019523224
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     523224
EAN/GTIN:
     4017807505979
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
LED-Strahlerpanel, PANEL, DUOline - Track System, schwarz matt, 1 x SMD-LED/230V/9W-3000K, 900 lm, Ø 170, Ausl. 29

Kunstoff
Abdeckung opal
mit 2-Phasen-Adapter
extern dimmbar
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 25.000 Stunden

Für den Einsatz des Systems mit den Universal-Einspeisungen wird eine 4-adrige Stromleitung benötigt, um das getrennte Schalten oder Dimmen der zwei Phasen zu ermöglichen. Die verschiedenen Schaltungen können entweder mit einem Serienschalter oder zwei getrennten Ausschaltern bzw. Druck-Dimmern vorgenommen werden. Die maximale Belastbarkeit der Universal-Einspeisung beträgt 600 Watt pro Phase. Die Einspeisung mit einem elektronischem Phasenwechsler ermöglicht es, das System auch bei 3-adrigen Stromleitungen in zwei Beleuchtungs-Gruppen zu schalten. Durch das mehrmalige Betätigen eines Wandschalters oder Druck-Dimmers werden die Phasen einzeln oder zusammen geschaltet und/oder gedimmt. Die maximale Belastung beträgt 200 Watt pro Phase. Beide Einspeisungen werden direkt am Stromanschluss montiert und können sowohl am Ende einer Schiene als auch beliebig zwischen zwei Schienen angeschlossen werden.
Farbe: schwarz matt
Leistung: 1 x SMD-LED/230V/9W-3000K, 900 lm
Maße, mm: Ø 170, Ausl. 29

Weitere Suchbegriffe: LED-Strahlerpanel, PANEL, DUOline, -, 523224
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,78*
€ 55,97*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 76,60*
€ 99,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.