| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019526072 Herst.-Nr.: 526072 EAN/GTIN: 7070938069892 |
| |
|
| | |
| LED-Einbauleuchte, ONE PRO, LED/10W, 1.000 lm, 3000K Aluminium mit klarer Abdeckscheibe IP44 spritzwassergeschützt schwenkbar 30° separates Netzteil mit Schnellverbinder zur Leuchte lichttechnische Eigenschaften: Lichtstrom 1.000 lm Farbtemperatur 3000 K hohe Farbwiedergabe Ra90 Abstrahlwinkel 40° Blendungswert UGR<22 dimmbar Abmessungen: ET 52, DA 68-75, AM 85 Netzteil L 70, B 50 Leuchtmittel nicht wechselbar Lebensdauer bis 100.000 Stunden
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, LED-Einbauleuchte, ONE, PRO, LED/10W, 526072 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 86,63* | € 110,70* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,72* | € 110,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,19* | € 114,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|