Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight AP/UP, LED/15W, 3000K/4000K/5700K, DA-Ø 65- max. 205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight
LED-Downlight
Artikel-Nr.:
     1039H-9019526256
Hersteller:
     Aurora Productions
Herst.-Nr.:
     526256
EAN/GTIN:
     5056102042757
Suchbegriffe:
Downlight
downlight 230v
downlight
aurora downlight
LED-Downlight AP/UP, LED/15W, 3000K/4000K/5700K, DA-Ø 65- max. 205

Kunststoff/Aluminium weiß
Acryl-Flood-Diffusor opal
Aufbaumontagebügel enthalten
integriertes Netzteil 230V
lichttechnische Eigenschaften:
Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar 3000K/4000K/5700K
Leistung per DIP-Schalter einstellbar 10W, 990 lm/ 13W, 1260 lm/15W, 1450 lm
Abstrahlwinkel 120°
Abmessungen:
ET 40, DA-Ø 65-205, AM-Ø 235, Ausl. 16
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer bis 50.000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: LED-Downlight, AP/UP, LED/15W, 3000K/4000K/5700K, 526256
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.