Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight AP/UP, CLIP ON, DA-Ø 55 - max. 250, verstellbare Federbefestigung, 6W, 400 lm, 3000K, AM 140, DA 55-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight
LED-Downlight
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019527360
Hersteller:
     MLIGHT
Herst.-Nr.:
     527360
EAN/GTIN:
     4029779046626
Suchbegriffe:
Downlight
downlight
LED-Downlight AP/UP, CLIP ON, DA-Ø 55 - max. 250, verstellbare Federbefestigung, 6W, 400 lm, 3000K, AM 140, DA 55-100

zur Deckenmontage und für Deckenausschnitte
Kunststoff weiß
PMMA-Diffusor
mit Magneten für Dekoringe
mit integriertem TRIAC-Treiber
dimmbar mit Phasenabschnitt
Abstrahlwinkel 120°
Montage in DA durch verstellbare Federbefestigung
ohne Klammern auch zur Deckenmontage als Aufbaupanel geeignet
Abmessung:

Aufbaugehäuse H 14
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 30.000 Stunden
Leistung: 6W, 400 lm
Farbtemperatur: 3000K
Maße, mm: AM 140, DA 55-100

Weitere Suchbegriffe: LED-Downlight, AP/UP, CLIP, ON, 527360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.