Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight AP/UP, DA-Ø 60 - max. 260, verstellbare Federbefestigung, Aluminium, 13W/1.200 lm, 18W/1.600 lm, 24W/2.000 lm, 3000K, AM Ø 280, DA-Ø 60 - 260, ET 15, Ausl. 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight
LED-Downlight
Artikel-Nr.:
     1039H-9019527470
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     527470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Downlight AP/UP, DA-Ø 60 - max. 260, verstellbare Federbefestigung, Aluminium, 13W/1.200 lm, 18W/1.600 lm, 24W/2.000 lm, 3000K, AM Ø 280, DA-Ø 60 - 260, ET 15, Ausl. 13

Einbau-Downlight
Aluminium weiß
PMMA-Diffusor
Abstrahlwinkel 110°
Montage in Deckenausschnitten durch verstellbare Federbefestigung
per DIP-Schalter 3 Leistungsstufen wählbar
inkl. separatem Netzteil
Abmessungen:

Netzteil H 30, B 40, L 115
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 50.000 Stunden
: 13W/1.200 lm,
18W/1.600 lm,
24W/2.000 lm
: 3000K
: AM Ø 280,
DA-Ø 60 - 260,
ET 15, Ausl. 13

Weitere Suchbegriffe: led einbau downlight frisch licht, downlight, einbau downlights led, LED-Downlight, AP/UP, DA-Ø, 60, 527470
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.