Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte, SLC MiniOne Fixed, LED/3W, 168 lm, schwarz, 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte
LED-Einbauleuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-9019527486
Hersteller:
     SLC
Herst.-Nr.:
     527486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbauleuchte, SLC MiniOne Fixed, LED/3W, 168 lm, schwarz, 2700K

Aluminium
Anschluss über 3-poligen SMT-Verbinder
je nach Netzteil 1-6 Leuchten anschließbar
Farbwiedergabeindex Ra>90
Abstrahlwinkel 45°
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
Konstantstrom 700mA
Aufbaumontage möglich
Abmessungen:

AM 32, ET 18, DA 25
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 50.000 Stunden
Farbe: schwarz
Farbtemperatur: 2700K

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.