Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte, 4000K, superflach, 30W, 3.300 lm, B 284, H 309, Ausl. 69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Arbeitsleuchte
LED-Arbeitsleuchte
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019539004
Hersteller:
     LEDS WORK
Herst.-Nr.:
     539004
EAN/GTIN:
     8719323783812
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitsleuchte 5500k
arbeitslampe led
LED-Arbeitsleuchte, 4000K, superflach, 30W, 3.300 lm, B 284, H 309, Ausl. 69

Aludruckgussgehäuse gelb
Metallrohrgestell
klare PC-Abdeckscheibe
geklappt sehr gut verstaubar
85° schwenkbar, 360° drehbar
Abstrahlwinkel 100°
mit 3 m Gummizuleitung H07RN-F 3G1,0
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 30.000 Stunden
Leistung: 30W, 3.300 lm
Maße, mm: B 284, H 309, Ausl. 69

Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, LED-Arbeitsleuchte, 4000K, superflach, 30W, 539004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.