| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019542287 Herst.-Nr.: 542287 EAN/GTIN: 4028085450868 |
| |
|
| | |
| LED-Akku-Tischleuchte, NUINDIE, LED/2,2W, rund, grün pastell Aluminium Lichtstrom 180 lm Farbtemperatur 2200/2700K Li-Ion-Akku 4400 mAh inklusive Ladekabel 1,2 m von USB-A auf Easy-Connect-Stecker und USB-A-Netzteil mit magnetischer Ladebuchse am Lampenfuß mit Memoryfunktion Leuchtdauer bis zu 9 Stunden Licht nach oben und unten abstrahlend stufenlos dimmbar mit Touchschalter Abmessungen:
H 380, B 100 Schirm-Ø 110, Schirmhöhe 88 Leuchtmittel nicht wechselbar Lebensdauer 25.000 Stunden : grün pastell |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED-Akku-Tischleuchte, NUINDIE, LED/2, 2W, 542287 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 60,73* | € 78,87* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,13* | € 155,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|