| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019564135 Herst.-Nr.: 564135 EAN/GTIN: 4018412326652 |
| |
|
| | |
| LED-Möbelunterbauleuchte, 8W, 600 lm, 4000K, 500 Aluminium Kunststoff/klar 240V-Steckernetzteil Abmessungen: H 10, B 29 Zuleitung1,5 m Leuchtmittel nicht wechselbar Lebensdauer 25.000 Stunden doppelte Sensortechnik: 1. Bewegungssensor mit Dimmfunktion bei Montage als Unterbauleuchte: Ein/Aus/Dimmen durch Handbewegung 2. Entfernungssensor bei Montage in Schränken oder Schubladen: Ein/Aus durch Öffnen und Schließen der Tür/Schublade : 8W, 600 lm : 4000K : 500 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Lichtleiste, Linienleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Unterbauleuchte, unterbauleuchte led, deckenanbauleuchte, sensorleuchten innenbereich, LED-Möbelunterbauleuchte, 8W, 600, lm, 564135 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 18,86* | € 27,23* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 47,45* | € 64,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|