| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019564136 Herst.-Nr.: 564136 EAN/GTIN: 4018412326683 |
| |
|
| | |
| LED-Möbelunterbauleuchte, 11W, 700 lm, 4000K, 800 Aluminium Kunststoff/klar 240V-Steckernetzteil Abmessungen: H 10, B 29 Zuleitung1,5 m Leuchtmittel nicht wechselbar Lebensdauer 25.000 Stunden doppelte Sensortechnik: 1. Bewegungssensor mit Dimmfunktion bei Montage als Unterbauleuchte: Ein/Aus/Dimmen durch Handbewegung 2. Entfernungssensor bei Montage in Schränken oder Schubladen: Ein/Aus durch Öffnen und Schließen der Tür/Schublade : 11W, 700 lm : 4000K : 800 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Möbelunterbauleuchte, 11W, 700, lm, 564136 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 29,13* | € 44,47* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 63,18* | € 82,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|