Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexstreifen, 2216-SMD-LEDs/24V/48W, L 5 m, 640 LEDs, ~9,6W/m, ~1.000 lm/m, 3000K, ~985 lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexstreifen
LED-Flexstreifen
Artikel-Nr.:
     1039H-9019634028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     634028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Flexstreifen
2216-SMD-LEDs/24V/48W
L
5
LED-Flexstreifen, 2216-SMD-LEDs/24V/48W, L 5 m, 640 LEDs, ~9,6W/m, ~1.000 lm/m, 3000K, ~985 lm/m

Ausstrahlwinkel 120°
für Innenanwendung mit ausreichender Wärmeableitung
Für Grundbeleuchtungen mit höchster Leistung im Innenbereich, hohe Farbwiedergabe typisch Ra94-96
längsflexibel mit selbstklebender Rückseite
nur für Lötanschluss, kein Steckanschluss möglich
Anschluss 2-Draht
beidseitige Kabel L 150 mit blanken Ende
Abmessungen:

B 10, H 1,6
teilbar in Einheiten von 8 LEDs, (L 62,5)
LED-Abstand 7,8 mm, 128 LEDs/m
max. Länge pro Anschluss 5 m
dimmbar mit geeigneten Betriebsgeräten
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 50.000 Stunden
Farbtemperatur: 3000K
Lichtstärke: ~985 lm/m

Weitere Suchbegriffe: 634028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.