Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Anlage, KEOR SPE TOWER 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USV-Anlage
USV-Anlage
Artikel-Nr.:
     1039H-9019706197
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     706197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV-Anlage, KEOR SPE TOWER 1000

Statische unterbrechungsfreie Stromversorgung
Der ideale Schutz für alle Small- und Home-Office Anwendungen
3 farbige -LED-Leiste
LCD-Display, Anzeige Betriebsart und Messungen
Interner AVR (autom. Spannungsregler)
inkl. Netzzuleitung 1 m und 1 IEC Ausgangsleitung

KEOR SPE TOWER 1000
Nennleistung 1000VA, Wirknennleistung 800W
Eingang: 230V (± 10%), Ausgang 230V einstellbar
Ausgang: sinusförmig
Ausgang: 2 x 4 IEC-Buchsen
1 x USB-HID Typ B, inkl. Zuleitung
je 1 x RS232, EPO und SNMP
Überbrückungszeit ~ 3 Minuten (bei 80% Auslastung)
Gewicht 14,5 kg
Abmessungen:
H 325, B 170, T 238

Weitere Suchbegriffe: legrand usv, ups, USV-Anlage, KEOR, SPE, TOWER, 706197
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 986,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,20*
€ 1.285,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,99*
€ 1.268,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,26*
€ 1.234,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,12*
€ 1.173,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.