Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
vorgeladene Akkus
>
Artikel
4er Pack NiMh-Akku, RECHARGE ULTRA, vorgeladen, Blisterware, Micro, AAA, 1,2V, 900mAh
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1039H-9019706295
Hersteller:
Duracell
Herst.-Nr.:
706295
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
4er Pack NiMh-Akku, RECHARGE ULTRA, vorgeladen, Blisterware, Micro, AAA, 1,2V, 900mAh
sofort einsetzbar
mit geringer Selbstentladung
Typ: Micro, AAA
Spannung: 1,2V
Kapazität: 900mAh
... >
Lager 1039
>
Energieversorgung und Sicherheit
>
Akkus und Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Akku HR03
,
Akku HR3
,
Akku R03
,
Akku R3
,
Akkus AAA
,
Micro-Akku
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
vorgeladene Akkus
,
vorgeladener Akku
,
nimh akku aaa duracell
,
vorgeladene akkus
,
vorgeladene akkus aaa
,
NiMh-Akku
,
RECHARGE
,
ULTRA
,
vorgeladen
,
706295
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,40*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,54*
€ 44,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,98*
€ 44,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,10*
€ 40,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,99*
€ 39,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen