Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
AA Batterie
>
Artikel
2er Pack NiMh-Akku, PREMIUM, Blisterware, Mignon, AA, 1,2V, 2500mAh
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1039
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-9019706870
Hersteller:
Ansmann
Herst.-Nr.:
706870
EAN/GTIN:
4013674030859
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
2er Pack NiMh-Akku, PREMIUM, Blisterware, Mignon, AA, 1,2V, 2500mAh
: Mignon, AA
: 1,2V
: 2500mAh
... >
Lager 1039
>
Energieversorgung und Sicherheit
>
Akkus und Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Akku KR157/51
,
Akku KR6
,
Akku LR06
,
Akku LR6
,
Mignon-Akku
,
AA Batterie
,
AA Mignon Batterie
,
Batterie AA
,
Batterie LR06
,
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
Industrieakku
,
Industriezelle
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
ansmann nimh akku aa 2500mah
,
aa batterie
,
aa batterie ansmann
,
NiMh-Akku
,
PREMIUM
,
Blisterware
,
Mignon
,
706870
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 8,71*
Lager 2LRDH
12 Tage
56
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,19*
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,70*
€ 9,26*
Lager 752
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,72*
€ 9,29*
Lager 1039
3 Tage
22
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,30*
€ 28,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,65*
€ 34,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,65* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANSMANN wiederaufladbar Akku Batterie Mignon AA Typ 2850mAh NiMH, 4er Pack
Ansmann
5035212
ab € 12,26*
Sonstiges
Mignon AA Akku 2850 mAh Hohe Kapazität
Ansmann
5035202
ab € 6,19*
Sonstiges
Ansmann Blister 4 X Accu, AA, 2700mAh AA / HR6 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann
5030842
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen