Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-9019740023 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 740023 EAN/GTIN: 4015162266009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WLAN-Überwachungskamera, WR100 Set B2, Set bestehend aus:, 2 Kameras, 1 LAN-Videorecorder 1 LAN-Netzwerk-Videorecorder mit vorinstallierter 1 TB Festplatte Anschlusse je 1 x USB, HDMI, RJ45, VGA inkl. Steckernetzteil, USB-Maus, Infrarot-Fernbedienung und PC-Software 2 Farbkameras IP66 für Wand- oder Deckenmontage (innen/außen) weiß inkl. 12V-Steckernetzteile IP20 Abmessungen Recorder B 257, T 210, H 44, Kamera L 123, Ø 66 inkl. Warnaufkleber 4 Kanal-Aufnahme Full HD (15 Bilder/s pro Kanal) bis 4 Kameras über WLAN oder LAN anschließbar WLAN 802.11b/g/n automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung 4 mm Fix-Objektiv mit Infrarot-Ausleuchtung bis 30 m mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe), 0,01 Lux (s/w) automatische Push- sowie E-Mail Benachrichtigung Smartphone-Zugriff (App für iOS und Android kostenlos) Browserzugriff über Internet Browser wird unterstützt Backup uber Netzwerk oder USB-Anschluss
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SmartHome Überwachungskamera, Videoüberwachungsanlage, Videoüberwachungssystem, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, WLAN-Überwachungskamera, WR100, Set, B2, 740023 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 389,35* | € 433,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 404,87* | € 451,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 407,87* | € 454,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 418,46* | € 466,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 709,22* | € 772,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|