Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-Antennensteckdose, STANDARD, Durchgangsdose, Durchgangs- und Enddose, 11-16 dB/TV, 3,5-6,5 dB/TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT-Antennensteckdose
SAT-Antennensteckdose
Artikel-Nr.:
     1039H-9019778831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     778831
EAN/GTIN:
     4038104024437
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
TV/RF-Antennendose
SAT-Antennensteckdose, STANDARD, Durchgangsdose, Durchgangs- und Enddose, 11-16 dB/TV, 3,5-6,5 dB/TV

10 dB mit DC-Durchgang
Universal-Antennendose für BK-, SAT-Anlagen und Rundfunk
für alle gängigen Schalterprogramme
Sonderkanal und Rückkanal tauglich
Technische Daten:

950 MHz - 2400 MHz (SAT)
5 MHz - 65 MHz / 125 MHZ - 862 MHz (TV)
88 MHz - 120 MHz (Radio)
75 Ohm
Signalübertragung:

Durchgangsdämpfung SAT/TV 2000/862 MHz 6 dB
Anschlussdämpfung Radio-Anschluss 12,5-13,5 dB
Anschlussdämpfung SAT-Anschluss 13 dB
Anschlussdämpfung TV-Anschluss 12,5-14 dB
Frequenzbereich Radio-Anschluss 88-120 MHz
Frequenzbereich SAT-Anschluss 950-2400 MHz
Frequenzbereich TV-Anschluss Vorwärtsweg 125-862 MHz
Frequenzbereich TV-Anschluss Rückkanal 5-65 MHz
: Durchgangs- und Enddose
: 11-16 dB/TV
: 3,5-6,5 dB/TV

Weitere Suchbegriffe: TV/RF-Dose, durchgangsdose, SAT-Antennensteckdose, STANDARD, Durchgangs-, 778831
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.