Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Flächenheizung, Infraplate pro, für die Deckenmontage, 230V/280W, für Räume 5 m², B 605, H 605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Flächenheizung
Infrarot-Flächenheizung
Artikel-Nr.:
     1039H-9019819011
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     819011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Infrarot-Flächenheizung, Infraplate pro, für die Deckenmontage, 230V/280W, für Räume 5 m², B 605, H 605

weiß
Heizelement Carbon crystal
Rahmen und Rückteil Aluminium
für Deckenmontage, (als Zubehör Deckenabhängeset mitbestellen)
Oberflächentemperatur 75° - 100°C
mit Überhitzungsschutz und LED-Betriebskontrollleuchte
Zuleitung 1,9 m mit Schutzkontaktstecker (Festanschluss möglich)
elektrischer Umwandlungswirkungsgrad 98%
Gehäusetiefe nur 20 mm

Leistung: 230V/280W, für Räume 5 m²
Maße, mm: B 605, H 605

Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Flächenheizung, Infraplate, pro, für, 819011
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 148,55*
€ 183,74*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 256,41*
€ 309,94*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 289,13*
€ 347,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,31*
€ 413,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,75*
€ 411,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,56*
€ 394,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,41*
€ 378,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.