| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019877140 Herst.-Nr.: 877140 EAN/GTIN: 4011923555207 |
| |
|
| | |
| Bit-Sortiment, FLEX BAG, 51-teilig, Falttasche verstellbarer Arbeitswinkel 180° Bits auch für Akku-Schrauber geeignet Inhalt: 1 Handhalter mit Schnellwechselfutter Rechts- Linkslauf je 1 Bit Schlitz 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm je 1 Bit Kreuz PH0, PH1, PH2 je 1 Bit Kreuz PZ0, PZ1, PZ2 je 1 Bit BO-Innenvielkant 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm je 1 Bit Vierkant 1, 2, 3, 4 mm je 1 Bit Tri-Wing 1, 2, 3 je 1 Bit Sechskant Hex-Plus 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm je 1 Steckschlüsselhalter 50 und 80 mm je 1 Steckschlüssel 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bit-satz, FLEX, BAG, 51-teilig, 877140 |
| | |
| |