Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Endoskopie-Kamera, TV280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile
Mobile
Artikel-Nr.:
     1039H-9019877484
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     877484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobile
Endoskopie-Kamera
TV280
877484
Mobile Endoskopie-Kamera, TV280

Inspektionskamera zur Sichtprüfung von bis zu 2 Meter entfernten Objekten
für Videobilder in Echtzeit oder Video- und Fotoaufnahmen
mit Micro-SD Kartenslot
2 m halbstarres Kabel
Kamerakopf-Ø 6 mm mit Mini-LEDs
Auflösung 1920 x 1080 px
Betrachtungswinkel 70°
Brennweite 4 - 500 cm
extra großes 4,3" LCD-Farbdisplay
Basisgerät mit Lithium-Akku 2600 mAh und USB-Ladekabel
Abmessungen:
L 175, B 120, H 34

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,04*
€ 283,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,29*
€ 256,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.