208 Liter Umlauf- und Getriebeöl synthetisch Alphasyn T 150, 208L E7 Castrol
208 Liter Umlauf- und Getriebeöl synthetisch Alphasyn T 150, 208L E7 Castrol
Alphasyn T 150
Schwermetallfreies, synthetisches Umlauf- und Getriebeöl (CLP)
sowie Hydrauliköl (HVLP) auf Polyalphaolefin-Basis (PAO)
Für Getriebe- und Zentralschmierungen sowie Hydrauliken
bei hohen thermischen Belastungen.
Eigenschaften:
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 51 517, Teil 3 - CLP, ISO 6743/6-L-C,
DIN 51 524, Teil 3 - HVLP und ISO 6743/4-L-HV.
- Schwermetallfrei.
- Hoher Verschleißschutz im Mischreibungsgebiet (FZG - A/8,3/90,
Schadenskraftstufe: 12).
- Sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten (hoher
Viskositätsindex).
- Geringe Verdampfungsverluste.
- Hohe thermische Stabilität.
- Sehr gute Oxidationsbeständigkeit.
- Sehr gutes Wasser- und Luftabscheidevermögen.
- Sehr gutes Kälteverhalten.
- Mit Mineralölen mischbar.
- Zuverlässiger Korrosionsschutz.
- Neutrales Verhalten gegenüber herkömmlichen Dichtungsmaterialien.
- Wassergefährdungsklasse (WGK) 1.
Technische Daten:
Dichte 15 °C kg/m³ DIN 51 757 870
Viskosität 40 °C mm²/s DIN 51 562 150
Viskosität 100 °C mm²/s DIN 51 562 19
VIE ISO 2909 130
Flammpunkt °C ISO 2592 220
Pourpoint °C ISO 3016 - 42
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.