Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol Alpha SP 150 Industriegetriebeöle, 1000L E4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890814762305
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     143A4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Castrol
Alpha
SP
150
Castrol Alpha SP 150 Industriegetriebeöle, 1000L E4

Hochdruck-Industriegetriebeöle - Castrol Alpha SP sind hochwertige EP-Getriebeöle auf Mineralölbasis. Sie zeichnen sich durch hohes Lasttragevermögen, hohe thermische Stabilität, sicheren Korrosionsschutz, gutes Demulgiervermögen, einwandfreies Schaumverhalten, hohe Oxidationsbeständigkeit und durch eine hohe Graufleckentragfähigkeit aus. Anwendung: Die Castrol Alpha SP Reihe ist für Umlauf- und Tauchschmierungen von Stirnrad-, Kegelrad- und Schneckengetrieben konzipiert. Die Castrol Alpha SP Reihe enthält eine EP-Legierung auf Basis von Phosphor-Schwefeladditiven und ist mit den im Getriebebau verwendeten Eisen- und Nichteisenmetallen und Elastomermaterialien verträglich. Das günstige Viskosität-Temperatur-Verhalten reduziert die Anfahrdrehmomente, was besonders bei niedrigen Umgebungstemperaturen vorteilhaft ist. Die Temperatur des Öls sollte 120 °C nicht überschreiten. In allen Systemen mit elektrischer Aufheizung ist besonders darauf zu achten, dass keine thermische Überlastung des Öls auftritt, die zur Zersetzung der Additivierung führen kann. Die spezifische Heizflächenbelastung sollte 1 W/cm² (max. 1,5 W/cm²) nicht überschreiten. Die Castrol Alpha SP-Reihe entspricht den Anforderungen an Schmieröle CLP. DIN 51517-3, AGMA 9005 - D94, US Steel 224, David Brown Type E, Hansen Transmissions, Flender BA 7300, ISO 12925-1 CKC, geeignet für Müller Weingarten Anlagen – Vorteile: wartungsfreier Betrieb zwischen den regelmäßigen Überholungen, selbst bei erhöhten Temperaturen und ungünstigen Betriebsbedingungen, sehr hoher Verschleißschutz durch ausgewählte EP-Zusätze, hohes Lasttragevermögen, sicherer Korrosionsschutz.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: 143A4B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.829,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Liter (ab € 4,82969* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.057,04*
€ 6.017,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.022,56*
€ 5.976,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.891,98*
€ 5.821,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.838,87*
€ 5.758,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.829,69*
€ 5.747,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.