Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Liter Hydrauliköl Hyspin ZZ 68, 1000L E4 Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890816099118
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     14500D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl castrol
hydrauliköl
1000 Liter Hydrauliköl Hyspin ZZ 68, 1000L E4 Castrol

1000 Liter Hydrauliköl Hyspin ZZ 68, 1000L E4 Castrol

Spezifikation
Marke CASTROL
Gebindegröße 1.000 Ltr. IBC
Viskosität ISO-VG 68
Herstellerfreigabe Typ HLP, Typ HLP-HM
Kategorie Hydrauliköl
Zink- und aschefreie Hochleistungs-Hydrauliköle (Typ HLP) mit Verschleißschutzaddi­tiven für Hydraulikanlagen mit hohen Betriebsdrücken und Temperaturen. Ausgezeichnete Filtrierbarkeit. Erfüllen die Anforderungen der DIN 51 524 Teil 2 sowie die Spezifikationen namhafter Hydraulikkomponenten-Hersteller und entsprechen dem Typ HM nach ISO 6743/4. Offizielles Alternativprodukt zu "Aral Vitam GF 68".

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 1000l, Castrol, Hyspin, ZZ, 68, 14500D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.406,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Liter (ab € 4,40632* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4.727,45*
€ 5.625,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4.660,92*
€ 5.546,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4.493,21*
€ 5.346,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4.423,29*
€ 5.263,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4.406,32*
€ 5.243,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.