Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Hydrauliköl Hyspin AWS 150, 20L E4 Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890827456774
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     14A987
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
20 Liter Hydrauliköl Hyspin AWS 150, 20L E4 Castrol

20 Liter Hydrauliköl Hyspin AWS 150, 20L E4 Castrol

Castrol Hyspin AWS 150
Hochleistungshydrauliköl
Beschreibung
Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, mit effektiven Verschleißschutzadditiven sowie mit Zusätzen zur
Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzvermögens und zur Schaumdämpfung.
Anwendung
Hyspin AWS-Öle werden in hochbelasteten Hydrauliksystemen eingesetzt, in denen ein besonderes
Verschleißschutzvermögen gefordert wird. Die Öle sind gut filtrierbar. Sie sind auch für den Einsatz in
Anwendungsbereichen geeignet, in denen Schmierstoffe mit hoher Oxidationsstabilität und ausgezeichneten
Schmierungseigenschaften benötigt werden, z.B. in Getrieben, in hydraulischen Drehmomentwandlern und zur
Lagerschmierung. Die Hydrauliköle der Hyspin AWS-Reihe sind mit Elastomermaterialien, wie sie üblicherweise
für statische und dynamische Dichtungen verwendet werden, verträglich, z.B. mit
• Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR*)
• Fluor-Kautschuk (FPM*)
• Polyurethan-Kautschuk (AU*EU*)
* Kurzbezeichnung nach ISO 1629
Hyspin AWS-Öle erfüllen die Anforderungen an Hydrauliköle nach DIN 51 524-2. Sie entsprechen der
Klassifizierung Hydrauliköle Typ HM nach ISO 6743/4. Die Spezifikationen namhafter Hydraulikhersteller werden
erfüllt, wie z.B.
• Hägglund-Denison HF-0, HF-2
• Vickers-Industrieanlagen, I-286-S (Flügelzellenpumpe 35V.Q.25)
• Rexnord-Racine Flügelzellenpumpen
• Mannesmann Rexroth Hydromatic Kolbenpumpen
• Sigma-Rexroth Zahnradpumpen
• Cincinnati Milacron
• US Steel 136
Die Empfehlungen der Anlagenhersteller bezüglich einzusetzender Ölviskositäten, Filtration und
Ölwechselintervalle sind zu beachten.
Vorteile
• Hoher Verschleiß- und Oxidationsschutz sowie optimale thermische Beständigkeit
• Weitgehender Korrosionsschutz
• Gute Filtrierbarkeit
• Einwandfreies Schaumverhalten und gutes Luftabscheidevermögen
• Verträglichkeit mit anderen zinkhaltigen Hydraulikölen

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl castrol, Castrol, Hyspin, AWS, 150, 14A987
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 8,1805* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 201,59*
€ 239,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 199,36*
€ 237,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 194,83*
€ 231,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,69*
€ 228,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,61*
€ 194,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.