Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-90890840187451 Herst.-Nr.: 1502BA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 20 Liter Motoröl Magnatec Diesel 5W-40 DPF, 4X5L DE Castrol 20 Liter Motoröl Magnatec Diesel 5W-40 DPF, 4X5L DE Castrol Produktdaten Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF Zuverläsiger Schutz von Beginn an Beschreibung Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF ist ein HC-Synthese Leichtlaufmotorenöl. Die Formulierung dieses Motorenöles basiert auf speziellen Molekularstrukturen, die polare Additivkomponenten beinhaltet. Diese bieten eine hohe Haftkraft an dem im Motor befindlichen Bauteilen. Selbst bei abgestelltem Motor verbleibt eine monomolekulare Grenzschicht an den Metalloberflächen, die den Motor beim nächsten Start und der sich daran anschließenden Warmlaufphase vor Verschleiß schützt. Anwendung Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF ist in vielen PKW mit Otto- oder Dieselmotoren, für die vom Hersteller die internationalen Spezifikationen ACEA C3 oder API SN/CF verlangt werden, einsetzbar. Die moderne Low Ash-Formulierung dieses Produkts empfiehlt sich auch für Fahrzeuge der Marke Opel, für die Motorenschmierstoffe gemäß GM-dexos2 Spezifikation erforderlich sind. Hier kann der Schmierstoff auch voll rückwärtskompatibel in älteren Modellen nach GM-LL-025-A oder -B eingesetzt werden. Bitte beachten Sie die Angaben im Abschnitt "Spezifikationen" im Benutzerhandbuch Ihres Fahrzeugs. Vorteile Hohe Sauberkeit der Motorenteile, für volle Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch. Geringe Eindickung des Öles auch nach längerer Beanspruchung und hoher Temperatur. Weniger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsverluste. Schnelle Durchölung des Motors nach dem Start und somit geringstmöglicher Verschleiß in der Warmlaufphase. Unterstützt aufgrund seiner aschearmen Formulierung die Wirksamkeit und Lebensdauer von Dieselpartikelfiltern. Typische Kennwerte Prüfmethoden Einheit Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF relative Dichte @ 15 °C ASTM D4052 g/ml 0,85 kinematische Viskosität @ 100 °C ASTM D445 mm²/s 13 kinematische Viskosität @ 40 °C ASTM D445 mm²/s 76 Viskosität, CCS @ -30 °C ASTM D5293 mPa.s (cP) 6200 Viskositätsindex ASTM D2270 None 173 Pour Point ASTM D97 °C -42 Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 203 Sulfatasche ASTM D874 % wt 0,8 Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Castrol, Magnatec, Diesel, 5W-40, 1502BA |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 34,88* | € 49,56* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 206,00* | € 247,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Liter (ab € 10,30* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|