| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-90890840233672 Herst.-Nr.: 15044D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 12 Liter Motoröl Motorrad Power 1 4T 15W-50, 12X1L MW Castrol 12 Liter Motoröl Motorrad Power 1 4T 15W-50, 12X1L MW Castrol Produktdaten Castrol Power 1 4T 15W-50 4-Takt Motorradmotorenöl Beschreibung Castrol Power 1 4T 15W-50 ist ein Motorradmotorenöl mit HC-Synthese. Durch seine "Power Protection"-Formel ist dieses fortschrittliche Motorrad-Motorenöl für die neueste Generation von 4-Takt Motorradmotoren geeignet. Diese neue Formulierung sorgt nach dem Start für einen schnellen Aufbau maximaler Schmiersicherheit und schützt durch seine spezielle reibungsoptimierte Auslegung vor Leistungsverlusten. Umfangreiche Tests bestätigen die nur geringfügige Belastung von Brennraum und Abgassystem mit Verbrennungsrückständen. Vorteile - Schneller Aufbau maximaler Schmiersicherheit. - Reduzierte Ablagerungsneigung während des gesamten Ölwechselintervalls. - Optimaler, kombinierter Schutz von Motor, Getriebe und Ölbadkupplung durch die Castrol Trizone Technology. Typische Kennwerte Prüfmethoden Einheit Castrol Power 1 4T 15W-50 Dichte 15°C, Relative ASTM D4052 g/ml 0.880 Viskosität kinematisch 100°C ASTM D445 mm²/s 17.5 Viskosität kinematisch 40°C ASTM D445 mm²/s 134 Viskosität CCS -20°C (15W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6000 Viskositätsindex ASTM D2270 ohne 146 Flammpunkt PMCC ASTM D93 °C 209 Sulphatasche ASTM D874 % wt 1.0 Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Castrol, POWER1, 4T, 15W-50, 15044D |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,65* | € 14,27* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 171,30* | € 208,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Liter (ab € 14,275* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|