Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 KG Mehrzweckfett Spheerol EPLX 200-2, 50 Kg E4 Castrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890840266377
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15057E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Schmierfett
mehrzweckfett 50 kg
mehrzweckfett
50 KG Mehrzweckfett Spheerol EPLX 200-2, 50 Kg E4 Castrol

50 KG Mehrzweckfett Spheerol EPLX 200-2, 50 Kg E4 Castrol

Castrol Spheerol™ EPLX 200-2
Hochleistungs-Mehrzweck-Lithiumkomplexfett
Beschreibung
Spheerol™ EPLX 200-2 ist ein Hochleistungs-Mehrzweck-Lithiumkomplexfett auf Basis von Mineralöl und einer Lithium-
Komplex-Seife. Formuliert mit hervorragenden Schmierungseigenschaften bei hohen Temperaturen.
Hochdruck-Lasttrageigenschaften und ausgewählte Additive für Oxidations-, Korrosions- und Verschleißschutz.
Anwendung
Spheerol EPLX 200-2 wurde für den Einsatz in fettgeschmierten Gleit- oder Walzlagern im Temperaturbereich von -20
bis 150 °C entwickelt.
Bei entsprechend konzipierten Lagern eignet es sich auch für die kurzfristige Anwendung für Temperaturen im Bereich
bis 180 °C. In diesen Fällen sollte die Nachschmierintervalle verkürzt werden. Betreiber wenden sich diesbezüglich bitte
an den Ausrüstungshersteller.
Anwendungsbeispiele sind viele allgemeine Industriemaschinentypen, elektrische Motoren und Maschinenwerkzeuge
sowie Anwendungen im höheren Temperaturbereich - z. B. Maschinen für die Papierherstellung oder die Lager von
Belüftungsanlagen und Ofengebläse. Castrol Spheerol EPLX 200-2-Fett eignet sich auch für die Schmierung von
hochbelasteten und vibrierenden Lagern - z. B. Stahlwalzwerke, Achslager von Schienenfahrzeugen und Baumaschinen.
Dank der langen Standzeit von Spheerol EPLX 200-2 bei Temperaturen über 100 °C ist es perfekt für Maschinen
geeignet, deren schlechte Zugänglichkeit die häufig Nachschmierungen schwierig macht.
Vorteile
Hohe Betriebstemperatur
Geeignet für hochbelastete und vibrierende Arbeitsbedingungen.
Maximaler Anlagenschutz
Lange Standzeit
Hervorragender Korrosionsschutz
Sehr gute Haftung auf Oberflächen

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: castrol mehrzweckfett, Castrol, Spheerol, EPLX, 200-2, 15057E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 685,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Kilogramm (ab € 13,7034* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 798,09*
€ 949,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 794,04*
€ 944,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 772,81*
€ 919,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 741,80*
€ 882,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 685,17*
€ 815,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.