Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl Magnatec Diesel 5W-40 DPF, 20L E4 Castrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890840621978
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     150A5F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
20 Liter Motoröl Magnatec Diesel 5W-40 DPF, 20L E4 Castrol

20 Liter Motoröl Magnatec Diesel 5W-40 DPF, 20L E4 Castrol

Produktdaten
Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF
Zuverläsiger Schutz von Beginn an
Beschreibung
Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF ist ein HC-Synthese Leichtlaufmotorenöl. Die Formulierung dieses Motorenöles
basiert auf speziellen Molekularstrukturen, die polare Additivkomponenten beinhaltet. Diese bieten eine hohe Haftkraft
an dem im Motor befindlichen Bauteilen. Selbst bei abgestelltem Motor verbleibt eine monomolekulare Grenzschicht an
den Metalloberflächen, die den Motor beim nächsten Start und der sich daran anschließenden Warmlaufphase vor
Verschleiß schützt.
Anwendung
Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF ist in vielen PKW mit Otto- oder Dieselmotoren, für die vom Hersteller die
internationalen Spezifikationen ACEA C3 oder API SN/CF verlangt werden, einsetzbar.
Die moderne Low Ash-Formulierung dieses Produkts empfiehlt sich auch für Fahrzeuge der Marke Opel, für die
Motorenschmierstoffe gemäß GM-dexos2 Spezifikation erforderlich sind. Hier kann der Schmierstoff auch voll
rückwärtskompatibel in älteren Modellen nach GM-LL-025-A oder -B eingesetzt werden.
Bitte beachten Sie die Angaben im Abschnitt "Spezifikationen" im Benutzerhandbuch Ihres
Fahrzeugs.
Vorteile
Hohe Sauberkeit der Motorenteile, für volle Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.
Geringe Eindickung des Öles auch nach längerer Beanspruchung und hoher Temperatur.
Weniger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsverluste.
Schnelle Durchölung des Motors nach dem Start und somit geringstmöglicher Verschleiß in der
Warmlaufphase.
Unterstützt aufgrund seiner aschearmen Formulierung die Wirksamkeit und Lebensdauer von
Dieselpartikelfiltern.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF
relative Dichte @ 15 °C ASTM D4052 g/ml 0,85
kinematische Viskosität @ 100 °C ASTM D445 mm²/s 13
kinematische Viskosität @ 40 °C ASTM D445 mm²/s 76
Viskosität, CCS @ -30 °C ASTM D5293 mPa.s (cP) 6200
Viskositätsindex ASTM D2270 None 173
Pour Point ASTM D97 °C -42
Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 203
Sulfatasche ASTM D874 % wt 0,8

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 20l, Castrol, Magnatec, Diesel, 5W-40, 150A5F
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 119,53*
€ 157,62*
Lager 1039
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 232,66*
€ 277,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,12*
€ 329,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,48*
€ 327,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,04*
€ 320,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,17*
€ 311,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,66*
€ 276,87
pro Packung
1 Packung enthält 20 Liter (ab € 11,633* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.