Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Liter Hydraulik- und Werkzeugmaschinenöl Hyspin DSP 68, 1000L E4 Castrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890842217145
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1528FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl
1000 Liter Hydraulik- und Werkzeugmaschinenöl Hyspin DSP 68, 1000L E4 Castrol

1000 Liter Hydraulik- und Werkzeugmaschinenöl Hyspin DSP 68, 1000L E4 Castrol

Spezifikation
Gebindegröße 20 Ltr. Kanister
Marke CASTROL
Viskosität ISO-VG 46
Herstellerfreigabe Typ HLP-D
Kategorie Hydrauliköl
Schwermetall- und aschefreies Hydraulik- und Werkzeugmaschinenöl. Hyspin DSP-Öle sind Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis mit Reinigungs- und Detergiereigenschaften. Die Hyspin DSP-Öle entsprechen der internationalen Klassifizierung Hydrauliköle Typ HM nach ISO 6743/4. Die Eigenschaften der solvent-raffinierten paraffinbasischen Grundöle werden durch zinkfreie Additive verbessert, um die Oxidationsstabilität zu erhöhen, die Schaumbildung zu minimieren und eine lange Maschinenlebensdauer durch guten Verschleiß- und sicheren Korrosionsschutz zu gewährleisten. Anwendung: Hyspin DSP-Öle werden in Hydrauliksystemen und Getrieben von Werkzeugmaschinen sowie in mobilen Hydaulikeinheiten eingesetzt. Sie sind zur Gleitbahnschmierung nur bedingt einsetzbar. Besser geeignet sindhierfür die Castrol-Gleitbahnöle der Magnaglide D-Reihe, mit einem auf das Hyspin DSP abgestimmten Additivsystem. Hyspin DSP-Öle sind alterungsstabil, vor Verschleiß schützend und wegen ihrer Zinkfreiheit unempfindlich gegen Vermischungen. Aus Kühlschmier-Emulsionen ist Hyspin DSP leicht durch Abskimmen zu entfernen. Die guten Benetzungseigenschaften machen Hyspin DSP besonders geeignet für den Einsatz in Hydraulikeinheiten mit sehr langsamen Bewegungsabläufen. Das Öl mindert Ruckgleiteffekte zwischen Dichtung und Kolbenstange. Es sorgt damit für eine gleichmäßige Bewegung und reduziert den Verschleiß der Dichtungen. Hyspin DSP entspricht den Anforderungen an Hydrauliköle HLP nach DIN 51524-2. Die Empfehlungen der Anlagenhersteller bezüglich Ölwechselintervalle und Filtration sind zu beachten. Vorteile: gute Alterungsbeständigkeit, guter Korrosionsschutz, Schwermetallfrei, Neutralität gegenüber Dichtungswerkstoffen, Verträglichkeit mit Gleitbahnölen. Offizielles Alternativprodukt zu "Aral Vitam DE 46".

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Castrol, Hyspin, DSP, 68, 1528FC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.781,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Liter (ab € 3,78195* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.953,82*
€ 4.705,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.913,20*
€ 4.656,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.831,96*
€ 4.560,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.804,89*
€ 4.527,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.781,95*
€ 4.500,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.