60 Liter Motoröl EDGE 0W-30, 60L E4 Castrol
60 Liter Motoröl EDGE 0W-30, 60L E4 Castrol
Produktdaten
Castrol EDGE 0W-30
Fluid-TITANIUM-Technologie: unter Druck noch stärker
Beschreibung
Moderne Motoren erweitern ständig die Grenzen von Technologie und Konstruktion. Sie sind klein und hocheffizient
ohne Leistungseinbußen. Fortschrittliche Motoren stellen das Öl durch ihre erhöhten Druckbelastungen vor große
Herausforderungen. Der starke Druck verursacht Reibung, die die Motorleistung um bis zu 10 % beeinträchtigen kann.
Castrol EDGE mit patentierter Fluid-TITANIUM-Technologie wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen
voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.
Castrol EDGE mit Fluid-TITANIUM-Technologie: Setzen Sie das ganze Potenzial ihres Motors frei.
Anwendung
Castrol EDGE 0W-30 eignet sich für die Verwendung in Benzin-, Diesel- und Hybrid-Fahrzeugen, für die der Hersteller
folgendes empfiehlt: API SN, ACEA C3 SAE 0W-30 bzw. eine der Angaben aus dem Abschnitt "Spezifikationen".
Beachten Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeughandbuch.
Vorteile
Castrol EDGE 0W-30 mit Fluid-TITANIUM-Technologie ist die erste Wahl für Fahrer mit höchsten Anforderungen an die
Motorleistung ihrer modernen Fahrzeuge, die starken Schutz durch Hochleistungsöle benötigen.
Castrol EDGE 0W-30:
Wird unter Druck noch stärker und schützt Ihren Motor nachhaltig.
Reduziert leistungsmindernde Reibung bei allen Drehzahlen und Bedingungen.
Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
Hohes Kraftstoffeinsparungspotenzial und exzellente Kaltstarteigenschaften.
Geeignet für Hybridfahrzeuge.
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.