20 Liter Industrie-Getriebeöl synthetisch Alphasyn PG 220, 20L E4 Castrol
20 Liter Industrie-Getriebeöl synthetisch Alphasyn PG 220, 20L E4 Castrol
Alphasyn PG Reihe
Issue Number: 2
12/07/2005
Synthetische Industrie-Getriebeöle (CPGLP)auf Polyglykol-Basis
Anwendung
Für die Getriebeschmierung bei hoher mechanischer und/oder thermischer Beanspruchung.
Dauertemperaturen im Ölsumpf bis +140°C, kurzzeitig Spitzentemperaturen bis +180°C
möglich.
Eigenschaften
CASTROL ALPHASYN PG - Getriebeöle sind auf Polyglykolbasis aufgebaut, legiert mit
speziellen Additiven die einen ausgezeichneten Korrosionsschutz - auch auf Buntmetallen -
und ein gutes Schaumverhalten gewährleisten.
CASTROL ALPHASYN PG - Getriebeöle eignen sich speziell für hypoid-verzahnte Getriebe
mit Stahl-Bronze-Paarungen. Die Öle sind jedoch nicht mit Mineralöl mischbar , d.h. bei
der Umstellung von Mineralöl auf CASTROL ALPHASYN PG ist eine gründliche Reinigung
unbedingt notwendig. Geringe Mengen von Kondenswasser werden jedoch ohne Gefahr von
Korrosion oder Viskositätsänderung aufgenommen.
Styrenbutadien-, Ethylenpropylen- und Hypalondichtungen sollten im Zusammenhang mit
CASTROL ALPHASYN PG nicht verwendet werden; Dichtungsmaterialien wie NBR, EPDM
und FKM sind beständig.
CASTROL ALPHASYN PG -Getriebeöle sind frei von PCB/PCT sowie sonstigen
Chlorträgern.
Spezifikationen
DIN 51517, Teil 3, CLP
ISO 6743/6-L-CKT
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.