Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optigear BM 150 Hochleistungsgetriebeöl, 208L AA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890843556314
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     153FE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Castrol
Optigear
BM
150
Optigear BM 150 Hochleistungsgetriebeöl, 208L AA

Castrol Optigear BM sind feststofffreie Hochleistungsgetriebeöle mit PD-Technologie (plastische Deformation). Sie wurden entwickelt umVerschleiß, verursacht durch Oberflächenermüdung (Pitting), Graufleckigkeit, Absplittern, Fressen, Abnutzung oder Unregelmäßigkeitenwährend der Einlaufphase und des Normalbetriebs, zu verringern.Die PD-Technologie (plastische Deformation) verbessert die Reibungsflächen in einem Umfang, der mit normalen Bearbeitungsprozessenund konventionellen Extreme Pressure (EP) Schmierstoffen nicht erreicht wird. PD-Additive bilden einen Schutzfilm auf denReibungsflächen noch bevor Reibung entsteht. Bei starker Belastung werden bestimmte Komponenten der PD-Additive aktiviert, dringen indie Oberflächen ein und bewirken eine Verbesserung der Reibungseigenschaften durch plastische Umformung. Der lasttragende Bereichwird verbessert und der hydrodynamische Schmierfilm kann leichter aufrechterhalten werden. Diese einzigartige physisch-chemischeReaktion wurde in der Castrol Oberflächentechnik entwickelt und führt zu einer verschleißfreien Einglättung der Reibungsoberflächen.Die PD-Additivtechnologie sorgt für optimalen Verschleißschutz und einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten, auch bei extrememDruck, bei Erschütterungen, Stoßbelastungen, hohen und niedrigen Geschwindigkeiten sowie variierenden Betriebsbedingungen.Castrol Optigear BM Hochleistungsgetriebeöle entsprechen den Anforderungen der DIN 51517-3 CLP und erfüllen die Vorgaben einigernamhafter Hersteller.Optigear BM 68 und BM 220 sind auch als CGLP Öle spezifiziert (DIN51502).Castrol Optigear BM können eingesetzt werden in allen Industriegetrieben, besonders bei hohen Belastungen, bei denen konventionelleEP-Öle versagen. Sie kommen zur Anwendung bei Langzeitschmierung unter extremen mechanischen Bedingungen, Erschütterungen underhöhten Temperaturen, in Stirnrad- und Kegelradgetrieben, Schneckengetrieben bis zum mittleren Lastbereich, Getrieben von Aufzügen,Walzstraßen, Förderbändern, Strangpressen, Rüttelmaschinen, Brecher, Hochgeschwindigkeitswebstühle und Separatoren, Exzentern,Steuerwellen und Planetengetrieben, Regelantrieben (PIV) und geschlossenen Zahnkupplungen. Castrol Optigear BM können in allenLagertypen, besonders Rollenlagern, Scheibenzylinderlagern, vollrolligen Zylinderrollenlagern und Axialdrucklagern verwendet werdenund sind für Umlaufsysteme geeignet.Optigear BM 68 und BM 220 können als Bettbahnöle eingesetzt werden. (vorbehaltlich einer KSS Kompatibilitätsprüfung)Mischbar und im Betrieb verträglich mit bleifreien mineralischen Getriebeölen. Höchstleistung jedoch nur bei unvermischtem Einsatz.Castrol Optigear BM sind buntmetallverträglich und verträglich mit üblichen Dichtungsmaterialien, Elastomeren und Farbanstrichen.Mechanische Reinigung ist mit allen bekannten Filteranlagen und Separatoren möglich.-Längere Lebensdauer der Maschinen- und Verschleißteile-Verringerung der Kosten für Wartungsaufwand und Arbeitszeit-Betrieb unter Vollbelastung innerhalb kürzester Zeit, so dass Einlaufzeit nahezu entfällt-Geringere Kosten für Schmierstoffe und Altölentsorgung-Deutliche Verlängerung der Lebensdauer und Schmierungsintervalle-Energieeinsparungen durch niedrigeren Reibungskoeffizienten und niedrigere Temperaturen-Produktkonsolidierung, d.h. Vereinfachung der Schmierstoffe und Ersatzteile-Reduzierung der Geräusche durch Hochfrequenz-Ruckgleiten in einigen Anwendungen-Einglättung bestehender Oberflächenschäden-Optigear BM 68 und BM 220 können auch als CGLP Öle eingesetzt werden (vorbehaltlich einer KSS Kompatibilitätsprüfung)

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: 153FE4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.241,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 208 Liter (ab € 10,77803* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.447,06*
€ 2.912,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.416,32*
€ 2.875,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.323,85*
€ 2.765,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.277,20*
€ 2.709,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.241,83*
€ 2.667,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.