Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl NFZ Vecton Fuel Saver 5W-30 E7, 20L ER Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890844373164
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     154C34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
20 Liter Motoröl NFZ Vecton Fuel Saver 5W-30 E7, 20L ER Castrol

20 Liter Motoröl NFZ Vecton Fuel Saver 5W-30 E7, 20L ER Castrol

Produktdaten
Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
Vollsynthetisches Nutzfahrzeug-Motorenöl
Beschreibung
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 ist ein vollsynthetisches Nutzfahrzeug-Motorenöl mit der einzigartigen System Pro
Technology™, welche bis zu 45% bessere Leistung bietet*.
Alle Castrol Vecton Produkte werden CO2 neutral produziert (PAS 2060 Standard).
Anwendung
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 bietet aufgrund seiner Viskositätslage 5W-30 Kraftstoffeinsparpotential gegenüber
Motorenölen der Viskositätslage 10W-40 bzw. 15W-40.
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 darf nicht in Fahrzeugen eingesetzt werden, für die der Hersteller die Verwendung
eines Low SAPS-Motorenöls vorschreibt.
Bitte beachten Sie die seitens des Fahrzeugherstellers genannten Anforderungen und die hier, im Abschnitt
"Spezifikationen", gemachten Angaben.
Vorteile
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 einzigartige System Pro TechnologyTM bietet folgende Vorteile:
1 – Treibstoffeinsparung: Vermindert Öleindickung und bietet somit ein hohes Treibstoffeinsparungspotential
2 – Ölverbrauch: Bietet hohe Kolbensauberkeit, welche u.a. zu reduziertem Ölverbrauch führt.
3 – Ölwechselintervall: Hervorragende Detergent-/Dispersant-Additivierung bietet lange Ölwechselintervalle.
4 – Lebensdauer: Reduzierter Verschleiß und Korrosion führen zu langer Bauteil-Lebensdauer.
5 – Leistung: Sehr hohe Motorensauberkeit sorgt für volle Leistung über die gesamte Lebensdauer.
Das neue Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 mit System Pro TechnologyTM bietet bis zu 45% bessere Leistung*
* In unabhängigen Labortests hat Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 bis zu 45% bessere Ergebnisse als die jeweils
gültigen ACEA Industrie-Limits in den Bereichen Öleindickung, Kolbenablagerungen, Ruß-Handling, Verschleiß und
Korrosion erzielt.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 20l, Castrol, Vecton, Fuel, Saver, 154C34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 11,477* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,46*
€ 336,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.