Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol Iloquench 455 Härteöl, 208L AA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890844476146
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     154FA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Castrol
Iloquench
455
208L
Castrol Iloquench 455 Härteöl, 208L AA

Castrol Iloquench 455 ist ein hochwertiges, niedrigviskoses Härteöl. Es enthält Additive, die hervorragende Reinigungseigenschaften, thermische Stabilität und beschleunigtes Abschreckverhalten im Vergleich zu herkömmlichen auf Mineralöl basierenden Härteölen bieten.Iloquench 455 wurde vorwiegend für den Einsatz an schweren Bauteilen aus einsatzgehärteten Stählen oder Stählen mit niedriger Härtbarkeit, niedriglegierten Stählen, Schrauben und Muttern, Stanzteilen und Lagereinheiten formuliert. Iloquench 455 kann in Öfen mit integrierten Tanks, in offenen Behältern und nach Salzbadverfahren verwendet werden.Empfohlene Einsatztemperatur ohne Schutzgas: 30 - 70 °CEmpfohlene Einsatztemperatur mit Schutzgas: 50 - 100 °CWassereintritt in die Lagertanks oder in das Härtebad ist zu vermeiden.- Der breite Siedebereich erhöht die Produktivität durch eine mögliche Verkürzung der Dauer des Einsatzhärtens oder Karbonitrierens, wobei die gewünschte Härte für einen niedrigeren Kohlenstoffgehalt beibehalten wird.- Hohe Abschreckleistung – die Abkühlkurve zeigt eine hohe Dampfhaut-/Siedephase Übergangstemperatur um unvollständige Umwandlungen zu vermeiden und eine niedrige Siede-/Konvektionsphase Übergangstemperatur um eine optimale Härtung von Stählen mit einer niedrigen Martensit-Starttemperatur zu ermöglichen.- Die hohe Abschreckleistung ermöglicht die Verwendung von niedriglegierten Stählen, wodurch die Kosten für den Stahl gesenkt werden können, jedoch äquivalente mechanische Eigenschaften wie bei konventionellen Härteölen beibehalten werden.- Die Kombination von Grundölen und Additiven sorgt für hellere gehärtete Komponenten, frei von kohlenstoffhaltigen Ablagerungen.- Hoher Flammpunkt - verringert die Brandgefahr.- Gute Resistenz gegen Oxidation und thermische Zersetzung – verringert die Ansammlung von Schlamm und Säuren und gewährleistet somit eine längere Produktnutzungsdauer.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: 154FA9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.478,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 208 Liter (ab € 7,10885* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.640,96*
€ 1.952,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.627,02*
€ 1.936,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.558,39*
€ 1.854,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.517,77*
€ 1.806,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.478,64*
€ 1.759,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.