Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 Liter Motoröl EDGE 5W-30 C3, 1 X 60 LT Castrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890844817580
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15530B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
60 Liter Motoröl EDGE 5W-30 C3, 1 X 60 LT Castrol

60 Liter Motoröl EDGE 5W-30 C3, 1 X 60 LT Castrol

Produktdaten
Castrol EDGE 5W-30 C3
Fluid-TITANIUM-Technologie: unter Druck noch stärker
Beschreibung
Moderne Motoren erweitern ständig die Grenzen von Technologie und Konstruktion. Sie sind klein und hocheffizient
ohne Leistungseinbußen. Fortschrittliche Motoren stellen das Öl durch ihre erhöhten Druckbelastungen vor große
Herausforderungen. Der starke Druck verursacht Reibung, die die Motorleistung um bis zu 10 % beeinträchtigen kann.
Castrol EDGE mit patentierter Fluid-TITANIUM-Technologie wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen
voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.
Castrol EDGE mit Fluid-TITANIUM-Technologie: Setzen Sie das ganze Potenzial ihres Motors frei.
Anwendung
Castrol EDGE 5W-30 C3 eignet sich für die Verwendung in Benzin-, Diesel- und Hybrid-Fahrzeugen, für die der
Hersteller folgendes empfiehlt: API SN/CF, ACEA C3 SAE 5W-30 bzw. eine der Angaben unter Abschnitt
"Spezifikationen".
Beachten Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeughandbuch.
Vorteile
Castrol EDGE 5W-30 C3 mit Fluid-TITANIUM-Technologie ist die erste Wahl für Fahrer mit höchsten Anforderungen an
die Motorleistung ihrer modernen Fahrzeuge, die starken Schutz durch Hochleistungsöle benötigen.
Castrol EDGE 5W-30 C3:
Wird unter Druck noch stärker und schützt Ihren Motor nachhaltig.
Reduziert leistungsmindernde Reibung bei allen Drehzahlen und Bedingungen.
Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
Geeignet für Hybridfahrzeuge.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 60liter, Castrol, EDGE, 5W-30, C3, 15530B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Liter (ab € 13,58317* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 973,99*
€ 1.159,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 966,02*
€ 1.149,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 913,65*
€ 1.087,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 874,17*
€ 1.040,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 814,99*
€ 969,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.