Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Maschinen- und Umlauföl Magna 46, 208L E4 N Castrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890844834444
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1553B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
castrol industriegetriebeöle
getriebeöl
208 Liter Maschinen- und Umlauföl Magna 46, 208L E4 N Castrol

208 Liter Maschinen- und Umlauföl Magna 46, 208L E4 N Castrol

Castrol Magna 46
Maschinen- und Umlauföle
Beschreibung
Die 'Castrol Magna'-Reihe basiert auf hochwertigen, unlegierten Solventraffinaten und wird als Umlauf- und
Maschinenöl eingesetzt. Die 'Castrol Magna'-Öle stehen in den ISO-Viskositätsklassen 10, 15, 32, 46, 68, 100,
150, 220, 320 und 460 zur Verfügung.
Anwendung
Castrol Magna Öle werden zur Schmierung von Lagern, Umlaufsystemen und Verdichtern eingesetzt, bei denen
keine Verschleißschutzadditive gefordert sind.
Eigenschaften
• Erfüllt die Anforderungen der ISO 6743-4 Typ L-HH
• Gutes Demulgierverhalten
• Gutes Kälteverhalten
• Silikonfrei
• Neutrales Verhalten gegenüber herkömmlichen Dichtungsmaterialien
Technische Daten
Prüfmethode Einheit ISO
10 15 32 46 68 100 150
ISO VG DIN 51 519 10 15 32 46 68 100 150
Dichte 15°C DIN 51 757 kg/m³ 890 859 872 878 884 880 891
Kin. Viskosität
bei 40°C DIN 51 562 mm²/s 10 15 32 46 68 100 150
bei 100°C DIN 51 562 mm²/s 2,4 3,4 5,2 6,9 8,5 10,7 14,5
Flammpunkt (COC) DIN ISO 2592 °C 155 175 225 225 235 265 275
Pour Point DIN 51 597 °C -54 -24 -18 -21 -15 -12 -12

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Castrol, Magna, 46, 208L, 1553B4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.065,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 208 Liter (ab € 5,12039* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.252,91*
€ 1.490,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.237,04*
€ 1.472,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.164,69*
€ 1.385,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.120,70*
€ 1.333,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.065,04*
€ 1.267,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.