Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rustilo 652 Korrosionsschutzöl, 208L E4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890845786950
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1564A9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
korrosionsschutzöle castrol
korrosionsschutzöl
Rustilo 652 Korrosionsschutzöl, 208L E4

Castrol Rustilo 652 (bisherige Bezeichnung SafeCoat 652) ist ein universelles Korrosionsschutzöl für den kurzfristigen Schutz, ideal für Anwendungen, bei denen lösemittelhaltige Produkte nicht in Frage kommen. Rustilo 652 ist besonders für den Einsatz als Korrosionsschutzöl in Kaltwalzwerken und Stab- sowie Drahtziehereien zu empfehlen. Weiterhin dient Rustilo 652 als öliges Korrosionsschutzadditiv in Reinigungs- und Konservierungsprozessen mit Kohlenwasserstoffreinigern. Hierbei haben sich Einsatzkonzentrationen von 10 - 30 % in Wasch- oder Spülbädernbestens bewährt. Durch seine guten Tiefzieheigenschaften ist Rustilo 652 aber auch geeignet für den Schutz von kaltgewalztenKarosserieblechen und kann ebenfalls für leichte Umformarbeiten eingesetzt werden. Rustilo 652 kann ebenfalls als Prüfmedium für hydraulische Anlagen sowie Dichtigkeitsprüfungen von Getrieben, Pumpen und Behältern Anwendung finden. Die Applikation von Rustilo 652 kann im Tauch-, Sprüh- oder Streichverfahren erfolgen.- Lösemittelfrei, unterliegt nicht der EC Solvent Directive (1999/13/EC) bzw. 31. BImSchV- Frei von Schwermetallen, wie z. B. Barium- Leicht anwendbar- Gleichmäßige Filmausbildung- Oxidationsbeständig, d. h. keine Verharzung des Ölfilms- Mineralölverträglich- Falls erforderlich, lässt sich der Schutzfilm von Rustilo 652 mit wässrig alkalischen Prozessreinigern oderLösemittelreinigern entfernen. Diese sind ebenfalls im Castrol Produktprogramm erhältlich

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Castrol, Rustilo, 652, 208L, 1564A9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.395,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 208 Liter (ab € 6,70755* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.592,24*
€ 1.894,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.574,68*
€ 1.873,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.491,49*
€ 1.774,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.444,33*
€ 1.718,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.395,17*
€ 1.660,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.