Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tribol HM 943/46 Hydrauliköl, 208L E4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890846578132
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15703B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl castrol
hydrauliköl
Tribol HM 943/46 Hydrauliköl, 208L E4

Castrol Tribol HM 943 Hydrauliköle (Bisherige Produktbezeichnung Castrol Tribol 943 AW Reihe) wurden speziell für den Einsatz in NCgesteuertenHydrauliksystemen entwickelt. Castrol Tribol HM 943 sind asche- und zinkfreie Hochleistungsöle. Sie können die Lebensdauerund Maschinenverfügbarkeit erhöhen und somit die Produktion optimieren.Entscheidend sind dabei unter anderem folgende Vorteile: Oxidationsstabilität - um Ölstandzeiten wesentlich zu verlängern und dasSchmieröl bei hohen Betriebstemperaturen zu stabilisieren; Ablagerungen minimieren - um präzise Maschinentoleranzen nicht zubeeinträchtigen; Verschleißschutz - um kritische Toleranzen von Hochleistungs-Hydrauliksystemen zu erhalten sowie Lager und Zahnräder inUmlaufsystemen zu schützen; Korrosionsschutz - um Auswirkungen hoher Luftfeuchtigkeiten entgegen zu wirken.Castrol Tribol HM 943 werden eingesetzt in modernsten Hydrauliksystemen, Robotern und weiteren NC-gesteuerten Maschinen. CastrolTribol HM 943 können in allen Industrie-, Schifffahrts- oder mobilen Anwendungen eingesetzt werden. Die ausgezeichnetenVerschleißschutzeigenschaften machen Castrol Tribol HM 943 zu idealen Schmierstoffen für alle Arten von Getrieben (jedoch nicht fürCLP-Getriebeölanwendungen geeignet) sowie Wälz- und Gleitlagern. Castrol Tribol HM 943 werden in den Viskositätsklassen ISO VG 32und ISO VG 46 verwendet für Kreisel- und geflutete Schraubenkompressoren. Es kommt zu einer wesentlichen Verlängerung derÖlstandzeiten im Vergleich zu Kompressorenölen auf Mineralölbasis. Castrol Tribol HM 943 können bei moderaten Temperaturen auch inKolbenkompressoren eingesetzt werden, sofern keine Neigung zu Ventilablagerungen besteht.Castrol Tribol HM 943 sind verträglich mit gängigen Elastomeren für statische und dynamische Dichtungen, wie z.B. NBR, VMQ oder FKM.Castrol Tribol HM 943 (entsprechend der jeweiligen Viskositätsklassen) erfüllt die Anforderungen von:DIN 51524-2Cincinnati Lamb (Milacron) P 68-69-70Denison (Parker Hannafin) HF-0US Steel 126 & 127Eaton (ehemals Vickers) 35VQ 25, I-286-S & M-2950-SGeneral Motors LS 2Bosch Rexroth RE 90220Le Norse 100-1Jeffrei No. 87Ford M-6C32B.F. Goodrich 0152- Sortenkonsolidierung durch breiten Anwendungsbereich- Verlängerte Ölwechselintervalle, Störungsfreier Betrieb- Sehr guter Verschleißschutz- Verlängerung der Lebensdauer von Ventilen, Pumpen, Lagern und Zahnrädern- Systemsauberkeit, Reduzierte Wartungs- und Instandhaltungskosten- Aschefrei, zinkfrei, silikonfrei, Hoher VI

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 208l, Castrol, Tribol, HM, 943/46, 15703B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.644,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 208 Liter (ab € 12,71275* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.936,76*
€ 3.494,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.887,59*
€ 3.436,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.750,44*
€ 3.273,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.686,69*
€ 3.197,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.644,25*
€ 3.146,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.