| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-90890848005868 Herst.-Nr.: 158A18 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Molub-Alloy 370-2 Schmierstoff, 5X 1Kg AA Castrol Molub-Alloy 370-2 (bisherige Produktbezeichnung Castrol Olistamoly 2) ist ein Hochleistungsschmierfett mit MoS2-Festschmierstoffen für universelle Anwendungen. Dank der hohen Druckaufnahmefähigkeit ist es besonders zur Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern geeignet. Castrol Molub-Alloy 370-2 kann verwendet werden für hochbelastete Wälz- und Gleitlager, Gewindespindeln und Führungen von Hebegeräten, offene Zahnräder, Schneckengetriebe bei niedrigen Drehzahlen, Spurstangen- und Kardankreuzgelenke, Bremsnocken und Keilwellen, sowie bei schwierigen Einsatzbedingungen wie Staub und Vibrationen. Castrol Molub-Alloy 370-2 eignet sich zur wartungsfreien bzw. wartungsarmen Langzeitschmierung. Bitte beachten Sie die Vorschriften der Lagerhersteller. Wälzlager mit Schmierfett einstreichen, das Wälzlagergehäuse jedoch nur etwa zur Hälfte mit Fett füllen. Bei Nachschmierung über Fettnippel so lange Fett eindrücken, bis neues Fett an der Schmierstelle austritt. Temperatureinsatzbereich: -25 °C bis +130 °C.- Höchste Druckaufnahmefähigkeit.- Optimaler Schutz vor Reibung und Verschleiß.- Extrem lange Schmierfähigkeit.- Kalt- und heißwasserbeständig.- Außergewöhnliche Haftfestigkeit.- Hervorragender Korrosionsschutz.- Schützt wirksam vor Passungsrost.- Alterungs- und scherstabil.- In Zentralschmiersystemen förderbar. Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Castrol, Molub-Alloy, 370-2, 5X1K, 158A18 |
| | |
| |