Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl Magnatec Stop-Start 5W-30 C2, 1 X 20 LT Castrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890848709692
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1599DD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
20 Liter Motoröl Magnatec Stop-Start 5W-30 C2, 1 X 20 LT Castrol

20 Liter Motoröl Magnatec Stop-Start 5W-30 C2, 1 X 20 LT Castrol

Produktdaten
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2
HAFTENDE MOLEKÜLE SCHÜTZEN VOR STOP-AND-GO-BEDINGTEM VERSCHLEISS
Beschreibung
Im modernen Verkehr können pro Jahr 18.000 Stopp- und Anfahrvorgänge erfolgen. Das ständige Betreiben des Motors
im Leerlauf vor Ampeln und Kreuzungen erzeugt gesteigerten Mikroverschleiß im Motor.
Im aktuellen Industrietest generiert das neue Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2 deutlich geringeren
Verschleiß in den STOPP-START - Betriebsbedingungen*.
Das neue Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 besitzt stark anhaftendene Moleküle, welche eine selbst
reparierende Schicht auf verschleißbedrohten Teilen bilden, womit in allen verschleißkritischen Phasen des
stockenden Verkehrs mit den häufigen Leerlauf- und Anfahrvorgängen ein sofortiger Schutz der Bauteile möglich ist.
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2. Sofortiger Schutz von Anfang an. Bei jedem Start
*Im Industrie - OM646LA - Test überprüft
Vorteile
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2 mit intelligenten Molekülen, die:
an kritischen Motorbauteilen anhaften, auch wenn das Öl abfließt.
eine selbstreparierende Schicht Verschleißschutz bilden, um verschleißgefährdete Bauteile in
jeder Phase des stockenden Verkehrs mit häufigen Anfahrvorgängen zu schützen.
den Verschleiß bewiesenermaßen in Stopp-Start-Vorgängen reduzieren.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2
Dichte @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.849
Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 10.3
Viskosität, CCS -30°C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 4300
Viskosität, kin. 40°C ASTM D445 mm²/s 57
Viskositätsindex ASTM D2270 None 170
Pour Point ASTM D97 °C -44
Sulfatasche ASTM D874 % wt 0.60
Spezifikationen
ACEA C2
PSA Approval B71 2290

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 20l, Castrol, Magnatec, St-St, 5W-30, 1599DD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Liter (ab € 13,54* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,23*
€ 391,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,30*
€ 389,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,38*
€ 380,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,01*
€ 366,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 270,80*
€ 322,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.