20 Liter Motoröl NFZ Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9, 20L E4 Castrol
20 Liter Motoröl NFZ Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9, 20L E4 Castrol
Produktdaten
Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9
Low SAPS Nutzfahrzeug-Motorenöl
Beschreibung
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 ist ein Low SAPS Nutzfahrzeug-Motorenöl mit der einzigartigen
System 5 TechnologyTM, die je nach Messwertkategorie eine bis zu 40% bessere Leistung bietet.*
Anwendung
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 bietet aufgrund seiner Viskositätslage 5W-30 Kraftstoffeinsparpotential
gegenüber Motorenölen der Viskositätslage 10W-40 bzw. 15W-40.
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 ist u.a. in Fahrzeugen mit Abgasnachbehandlungssystem zur Erfüllung der
Emissionsanforderungen gemäß Euro VI, bei denen der Hersteller die Verwendung eines Low SAPS-Motorenöls
vorschreibt, einsetzbar.
Bitte beachten Sie die seitens des Fahrzeugherstellers genannten Anforderungen und die hier, im Abschnitt
"Spezifikationen", gemachten Angaben.
Vorteile
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 mit einzigartiger System 5 TechnologyTM bietet folgende Vorteile:
1. Kraftstoffverbrauch: Verringert die Öleindickung und bietet hierdurch Kraftstoffeinsparpotential.
2. Ölverbrauch: Verringert die Bildung von Ablagerungen im Kolbenringbereich u. reduziert hierdurch den Ölverbrauch.
3. Ölwechselintervall: Leistungsstarke Detergent-/Dispersant-Additivierung ermöglicht lange Ölwechselintervalle.
4. Lebensdauer: Reduzierung von Verschleiß und Korrosion führen zu einer längeren Bauteil-Lebensdauer.
5. Leistung: Hohe Motorensauberkeit ermöglicht volle Leistung über das gesamte Ölwechselintervall.
* In unabhängigen Labortests hat unsere Castrol Vecton-Produktreihe bis zu 40% bessere Ergebnisse als die
jeweils gültigen API- und ACEA-Industrie-Limits in den Bereichen Öleindickung, Kolbensauberkeit, Ruß-Handling,
Verschleiß und Korrosion erzielt.
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.