Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optileb GT 150 Getriebeöle, 20L N E4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890855872490
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15A234
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Castrol
Optileb
GT
150
Optileb GT 150 Getriebeöle, 20L N E4

Castrol Optileb GT sind Getriebeöle mit NSF H1 Registrierung, speziell entwickelt für die besonderen Anforderungen in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Sie basieren auf synthetischen Grundölen und enthalten sorgfältig ausgewählte Wirkstoffe zur Verhinderung von Verschleiß, Oxidation und Korrosion. Castrol Optileb GT Getriebeöle entsprechen bzw. übertreffen die Anforderungen an CLP-Getriebeöle nach DIN 51517-3. Castrol Optileb GT entsprechen den Anforderungen in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, wo die unmittelbareGefahr eines direkten Kontaktes mit dem Produkt oder seiner Verpackung besteht. Castrol Optileb GT können eingesetzt werden in Stirnrad-, Winkel- und Schneckengetrieben, in Getriebemotoren an Rührwerken, Wendern, Packmaschinen, Kettenvariatoren, Wälz- und Gleitlagern sowie Pumpen und geschlossenen Umlaufsystemen. Die Viskositätsangaben der Hersteller sind zu beachten. Castrol Optileb GT sind mit Mineralölen mischbar. Bei der Umstellung von Mineralöl ist keine aufwendige Reinigungsoder Spülarbeit notwendig. Das volleLeistungsspektrum wird nur im unvermischten Zustand erreicht.- Physiologisch unbedenklich, NSF H1 registriert- Geschmacks-, geruchs- und farbneutral- Hohe Druckaufnahmefähigkeit- Hervorragender Verschleiß-, Oxidations- und Korrosionsschutz- Gutes Wasserabscheidevermögen- Nicht schäumend- Neutral gegenüber Buntmetallen- Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten- Gute Verträglichkeit mit üblichen Dichtungsmaterialien- Mischbar mit Mineralöl- Entsorgung wie Mineralöl

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: 15A234
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 26,445* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 622,84*
€ 741,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 603,31*
€ 717,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 577,62*
€ 687,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 559,74*
€ 666,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 528,90*
€ 629,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.