Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl NFZ Vecton LngDrn 10W40 E6/E9, 4X5L ER Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890856827228
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15B34C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol 5 l motoröl
castrol motorenoele
20 Liter Motoröl NFZ Vecton LngDrn 10W40 E6/E9, 4X5L ER Castrol

20 Liter Motoröl NFZ Vecton LngDrn 10W40 E6/E9, 4X5L ER Castrol

Produktdaten
Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9
Low-SAPS Motorenöl für Nutzfahrzeuge
Beschreibung
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 ist ein vollsynthetisches Low-SAPS-Motorenöl mit der einzigartigen System
Pro TechnologyTM für bis zu 45% höhere Leistung*.
Das Öl wurde gemäß OEM-Spezifikationen für auf bis zu 100'000 km verlängerte Ölwechselintervalle** in den neuesten
europäischen Dieselmotoren einschließlich Motoren nach Euro-6-Norm und Motoren mit Dieselpartikelfilter (DPF)
entwickelt.
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 ermöglicht längere Ölwechselintervalle in den neuesten Dieselmotoren nach
Euro-6-Norm.
Außerdem kann es in emissionsarmen Lastkraftwagen und Bussen nach Euro-4- und Euro-5-Norm verwendet werden,
insbesondere in Fahrzeugen, die ein Low-SAPS-Schmiermittel benötigen, und in älteren Straßen- und Offroad-
Fahrzeugen und Geräten, die dieses Leistungsniveau erfordern.
Alle Vecton Produkte werden CO2 neutral produziert (PAS 2060 Standard).
*Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 hat in unabhängigen Laboruntersuchungen hinsichtlich Ölverdickung,
Kolbenablagerungen, Rußverhalten sowie Verschleiß und Korrosion bis zu 45% besser abgeschnitten als durch die
Grenzwerte der API- und ACEA-Standards vorgegeben.
**Die tatsächlich erforderlichen Ölwechselintervalle hängen von Motortyp, Betriebsbedingungen, Wartungsverlauf,
Einsatz von On-Board-Diagnosesystemen sowie der Kraftstoffqualität ab.
Vorteile
Moderne Motoren arbeiten unter sich ständig ändernden Bedingungen, was zu Leistungsbeeinträchtigungen führt. Die
einzigartige System Pro TechnologyTM von Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 passt sich an diese
veränderlichen Bedingungen an und trägt damit zu optimaler Motorleistung bei.
Das Öl ist ungewöhnlich widerstandsfähig gegen Verunreinigungen und auch bei längeren Ölwechselintervallen, selbst
unter harten Betriebsbedingungen, ausgesprochen leistungsfähig.
Die System Pro TechnologyTM trägt während des gesamten verlängerten Ölwechselintervalls zu maximaler
Motorleistung bei:
wirkt schädlichen Säuren entgegen, die sich beim Betrieb des Motors bilden und behält während des gesamten
Ölwechselintervalls die alkalische Reserve
wirkt dem Verschleiss kritischer Motorkomponenten entgegen
wirkt Kolbenablagerungen entgegen – auch unter extremen Betriebsbedingungen
Castrol Vecton Long Drain10W-40 E6/E9 ist durch Mercedes Benz, MAN, Renault, Volvo und Deutz entsprechend deren
jeweiligen Spezifikationen für Ölwechselintervalle bis zu 100'000 km zugelassen.
Beachten Sie stets das Handbuch Ihres Herstellers.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Castrol, Vecton, LngDrn, 10W40, 15B34C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 8,638* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.