Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl NFZ Vecton Long Drain 10W40 E7, 4X5L E4 Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890856827817
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15B357
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol 5 l motoröl
castrol motorenoele
20 Liter Motoröl NFZ Vecton Long Drain 10W40 E7, 4X5L E4 Castrol

20 Liter Motoröl NFZ Vecton Long Drain 10W40 E7, 4X5L E4 Castrol

Produktdaten
Vecton Long Drain 10W-40 E7
Nutzfahrzeug-Motorenöl
Beschreibung
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 ist ein vielseitig einsetzbares Nutzfahrzeug-Motorenöl mit der einzigartigen
System Pro TechnologyTM, welche je nach Meßwertkategorie eine bis zu 45% bessere Leistung bietet.*
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 wurde speziell für verlängerte Ölwechselintervalle entwickelt.
Alle Vecton Produkte werden CO2 neutral produziert (PAS 2060 Standard).
Bitte beachten Sie die seitens des Fahrzeugherstellers genannten Anforderungen und die hier, im Abschnitt
"Spezifikationen", gemachten Angaben.
Vorteile
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 mit einzigartiger System Pro TechnologyTM bietet folgende Vorteile:
1. Ölverbrauch: Verringert die Bildung von Ablagerungen im Kolbenringbereich u. reduziert hierdurch den Ölverbrauch.
2. Ölwechselintervall: Leistungsstarke Detergent-/Dispersant-Additivierung ermöglicht lange Ölwechselintervalle.
3. Lebensdauer: Reduzierung von Verschleiß und Korrosion führen zu einer längeren Bauteil-Lebensdauer.
4. Leistung: Hohe Motorensauberkeit ermöglicht volle Leistung über das gesamte Ölwechselintervall.
* In unabhängigen Labortests hat unsere Castrol Vecton-Produktreihe bis zu 45% bessere Ergebnisse als die
jeweils gültigen API- und ACEA-Industrie-Limits in den Bereichen Öleindickung, Kolbensauberkeit, Ruß-Handling,
Verschleiß und Korrosion erzielt.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
Relative Dichte @ 15 °C ASTM D4052 g/ml 0,866
kinematische Viskosität @ 100 °C ASTM D445 mm²/s 13,1
kinematische Viskosität @ 40 °C ASTM D445 mm²/s 86
Viskosität, CCS @ -25 °C ASTM D5293 mPa.s (cP) 6400
Viskositätsindex ASTM D2270 - 152
Gesamtbasenzahl, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 16,1
Sulfatasche ASTM D874 % wt 1,9
Stockpunkt ASTM D5950 °C -42

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Castrol, Vecton, LongDrain, 10W40, 15B357
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 9,2365* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.