Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 Liter Motoröl Magnatec St.-St. 0W-30 C2, 60L E4 Castrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890856947322
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15B75B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
60 Liter Motoröl Magnatec St.-St. 0W-30 C2, 60L E4 Castrol

60 Liter Motoröl Magnatec St.-St. 0W-30 C2, 60L E4 Castrol

Produktdaten
Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2
Zuverlässiger Schutz von Beginn an
Beschreibung
Castrol Magnatec Stop-Start 0W-30 C2 ist ein hochmodernes Leichtlaufmotorenöl, dessen spezielle "Magnatec"-
Additivierung den Verschleiß bereits unmittelbar nach dem Start und daher in der besonders kritischen Warmlaufphase
zuverlässig reduziert.
Anwendung
Castrol Magnatec Stop-Start 0W-30 C2 ist für die Verwendung in Benzin- und Diesel-Pkw-Motoren geeignet, für die der
Hersteller ein Motoröl des Typs ACEA C2 der Viskosität SAE 0W-30 empfiehlt.
Castrol Magnatec Stop-Start 0W-30 C2 ist für den Einsatz in Fahrzeugen der Hersteller Citroen und Peugeot gemäß der
Spezifikation PSA B71 2312 freigegeben.
Bitte beachten Sie stets auch die Schmierstoffanforderungen des Fahrzeugherstellers.
Vorteile
Castrol Magnatec Stop-Start 0W-30 C2:
Hochwertige Grundöle und Verschleißschutzadditive sorgen für ein langes Motorenleben
Reduzierte Sulfataschewerte zur Schonung der Abgasnachbehandlungssysteme
0W-Viskosität für ausgezeichnetes Kältefließverhalten und schnelle Durchölung des Motors
Sehr gute Hochtemperaturstabilität, d.h. auch bei hohen Temperaturen bleibt der Schmierfilm belastbar
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2
Dichte bei 15 °C, relative ASTM D4052 g/ml 0.842
kinematische Viskosität, 100 °C ASTM D445 mm²/s 9.8
kinematische Viskosität, 40 °C ASTM D445 mm²/s 53
Viskosität, CCS -35 °C (0W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5980
Viskositätsindex ASTM D2270 - 174
Pour Point ASTM D97 °C -51
Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 207
Sulfatasche ASTM D874 % wt 0.7

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 60liter, Castrol, Magnatec, St-St, 0W-30, 15B75B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 765,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Liter (ab € 12,7645* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 911,20*
€ 1.084,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 904,05*
€ 1.075,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 857,38*
€ 1.020,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 820,76*
€ 976,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 765,87*
€ 911,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.