Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl NFZ CRB Monograde 30 CF, 20L E4 Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890857022900
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15B9F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
20 Liter Motoröl NFZ CRB Monograde 30 CF, 20L E4 Castrol

20 Liter Motoröl NFZ CRB Monograde 30 CF, 20L E4 Castrol

Produktdaten
CRB Monograde 30 CF
Zuverlässiger Schutz für Nfz-Motoren und Aggregate
Beschreibung
Castrol CRB Monograde 30 CF ist ein Dieselmotoröl, das für den Einsatz in Nutzfahrzeugmotoren, Hydrauliksystemen
und Getrieben entwickelt wurde, die den Einsatz von Einbereichsmotoröl vorschreiben.
Vorteile
Motoren werden während ihres Arbeitslebens mit Verbrennungsnebenprodukten konfrontiert, die Ablagerungen bilden
und das Öl verdicken können. Castrol CRB Monograde 30 CF bekämpft diese Probleme auf zwei Arten:
1. Es enthält Reinigungszusätze, die Schmutzpartikel verdrängen und die Ablagerungsbildung reduzieren.
2. Es enthält Antioxidantien zwecks Verringerung chemischer Reaktionen, die zur Ölverdickung führen können.
Castrol CRB Monograde 30 CF ist - unter unter Beachtung der Herstellervorschriften - für den Gebrauch als Hydraulikoder
Getriebeöl geeignet, sofern herstellerseitig hierfür ein Einbereichsmotorenöl gefordert wird.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit CRB Monograde 30 CF
Dichte bei 15ºC ASTM D4052 g/ml 0.882
kinematische Viskosität bei 100ºC ASTM D445 mm²/s 10.1
kinematische Viskosität bei 40ºC ASTM D445 mm²/s 81
Viskositätsindex ASTM D2270 - 105
Sulfatasche ASTM D874 % wt 1.6
Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 11
Pour Point ASTM D97 °C -36
Flammpunkt ASTM D93 °C 216

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 20l, Castrol, CRB, Monograde, 30, 15B9F7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 7,778* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 191,54*
€ 227,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 189,35*
€ 225,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,96*
€ 220,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,15*
€ 216,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 155,56*
€ 185,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.