Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl NFZ CRB Multi 15W-40 CI-4/E7, 20L ER Castrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890857241357
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15BA1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
20 Liter Motoröl NFZ CRB Multi 15W-40 CI-4/E7, 20L ER Castrol

20 Liter Motoröl NFZ CRB Multi 15W-40 CI-4/E7, 20L ER Castrol

Produktdaten
CRB Multi 15W-40 CI-4/E7
Nutzfahrzeug-Motorenöl
Beschreibung
Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 ist ein vielseitig einsetzbares Nutzfahrzeug-Motorenöl. Es ist in Diesel- und
Turbodieselmotoren mit und ohne EGR einsetzbar.
Bitte beachten Sie die seitens des Fahrzeugherstellers genannten Anforderungen und die hier, im Abschnitt
"Spezifikationen", gemachten Angaben.
Vorteile
Verringert die Bildung von Ablagerungen im Kolbenringbereich u. reduziert hierdurch den Ölverbrauch.
Leistungsstarke Detergent-/Dispersant-Additivierung ermöglicht lange Ölwechselintervalle.
Reduzierung von Verschleiß und Korrosion führen zu einer längeren Bauteil-Lebensdauer.
Hohe Motorensauberkeit ermöglicht volle Leistung über das gesamte Ölwechselintervall.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit CRB Multi 15W-40 CI-4/E7
Dichtey @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.875
Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 14.7
Viskosität, CCS -20°C (15W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5400
Viskosität, kin. 40°C ASTM D445 mm²/s 110
Viskositätsindex ASTM D2270 None 140
Sulfatasche ASTM D874 % wt 1.42
Gesamtbasenzahl ASTM D2896 mg KOH/g 10.6
Pour Point ASTM D97 °C -42

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 20l, Castrol, CRB, Multi, 15W-40, 15BA1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Liter (ab € 7,93* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,11*
€ 233,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,50*
€ 230,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,29*
€ 225,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,82*
€ 221,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,60*
€ 188,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.