20 Liter Motoröl NFZ CRB Turbomax 10W-40 E4/E7, 20L ER Castrol
20 Liter Motoröl NFZ CRB Turbomax 10W-40 E4/E7, 20L ER Castrol
Produktdaten
CRB Turbomax 10W-40 E4/E7
Zuverlässiger Schutz für Nfz-Motoren
Beschreibung
Das neue Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4 / E7 ist ein modernes Hochleistungs-Dieselmotorenöl. Es eignet sich für
den Einsatz in Dieselmotoren, die die Emissionsanforderungen von Euro I bis Euro V erfüllen. Verwendet werden kann
es für Motoren ohne Partikelfilter, für einige EGR-Motoren sowie einige Motoren, die mit SCR-NOx-Reduktionssystemen
ausgestattet sind.
Vorteile
Das neue Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4 / E7 enthält speziell entwickelte DuraShieldTM Booster, die die
Hauptursachen für Motorschäden bekämpfen. In der Industrieprüfung liefert Castrol CRB Turbomax mit DuraShieldTM
Boostern bis zu 40% besseren Verschleißschutz *.
CRB Turbomax mit DuraShieldTM Boostern schützt NFZ-Motoren auf zweierlei Art:
Ruß kann unter erschwerten Motorbetriebsbedingungen agglomerieren, d.h. große Partikel bilden, die Öl auf
sich bewegenden Metalloberflächen verdrängen und so vermehrt das Auftreten von Metall zu Metall-Kontakten
begünstigen. CRB Turbomax mit DuraShieldTM Boostern hilft, die Agglomeration von Ruß zu verhindern und
schützt auf diese Weise Oberflächen vor Verschleiß.
1.
CRB Turbomax mit DuraShieldTM Boostern bildet eine schützende Schicht auf den beweglichen
Metalloberflächen, die auch unter schwierigen Bedingungen standhält.
2.
* Durchschnitt der Verschleißparameter in Industriestandardtests vs. Industrietestkriterien
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.