Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl NFZ CRB Monograde 40 CF/CF-2 , 20L E4 Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890857273659
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15BB45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
20 Liter Motoröl NFZ CRB Monograde 40 CF/CF-2 , 20L E4 Castrol

20 Liter Motoröl NFZ CRB Monograde 40 CF/CF-2 , 20L E4 Castrol

Produktdaten
CRB Monograde 40 CF/CF-2
Zuverlässiger Schutz für Nfz-Motoren und Aggregate
Beschreibung
Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 ist ein Dieselmotoröl, das für den Einsatz in Nutzfahrzeugmotoren,
Hydrauliksystemen und Getrieben entwickelt wurde, die den Einsatz von Einbereichsmotoröl vorschreiben.
Vorteile
Motoren werden während ihres Arbeitslebens mit Verbrennungsnebenprodukten konfrontiert, die Ablagerungen bilden
und das Öl verdicken können.
Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 bekämpft diese Probleme auf zwei Arten:
1. Es enthält Reinigungszusätze, die Schmutzpartikel verdrängen und die Ablagerungsbildung reduzieren.
2. Es enthält Antioxidantien zwecks Verringerung chemischer Reaktionen, die zur Ölverdickung führen können.
Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 bietet über einen weiten Anwendungsbereich Verschleißsschutz und
gewährleistet eine lange Motorlebensdauer.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit CRB Monograde 40 CF/CF-2
Dichte bei +15°C ASTM D4052 g/ml 0,891
Aussehen visuell - klar und hell
kinematische Viskosität bei +100°C ASTM D445 mm²/s 13,5
kinematische Viskosität bei +40°C ASTM D445 mm²/s 129
Viskositätsindex ASTM D2270 - 100
Sulfatasche ASTM D874 % wt 1,55
Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 11,4
Pour Point ASTM D97 °C -33
Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 222
Spezifikationen
API CF/CF-2/SF

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 20l, Castrol, CRB, Monograde, 40, 15BB45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 8,426* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.