Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl NFZ MegaTurboral LA 10W-40, 20L E4 Aral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aral
Aral
Artikel-Nr.:
     1039H-90890857332683
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     15BD3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
20 Liter Motoröl NFZ MegaTurboral LA 10W-40, 20L E4 Aral

20 Liter Motoröl NFZ MegaTurboral LA 10W-40, 20L E4 Aral

Aral MegaTurboral LA 10W-40
Low SAPS Motorenöl
Beschreibung
Aral MegaTurboral LA 10W-40 orientiert sich an den strengen Anforderungen der neuesten Generation von Euro 4,5 und
6 Motoren mit Abgasnachbehandlungssystemen, für die ein Schmierstoff mit reduziertem Gehalt an Sulfatasche,
Phosphor und Schwefel (Low SAPS) vorgeschrieben ist, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Formulierung
ermöglicht eine maximale Reduzierung der Abgasemissionen zur Einhaltung der Euro 4,5 und 6- Grenzwerte.
Anwendung
Aral MegaTurboral LA 10W-40 wurde unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungsprofile für
Abgasnachbehandlungssysteme, speziell bei Verwendung von Dieselpartikelfiltern in Nutzfahrzeugen entwickelt.
Vorteile
Low SAPS Technologie optimiert den Wirkungsgrad der Abgasnachbehandlung und gewährleistet so die
sichere Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Euro 4,5 und 6-Grenzwerte.
Synthese-Technologie ermöglicht die Verlängerung der Ölwechselintervalle unter Berücksichtigung der
Herstellervorschriften und reduziert den Wartungsaufwand sowie daraus resultierende Standzeiten.
Minimierter Verschleiß - schützt die Aggregate und verlängert deren Lebensdauer.
Beste Motorensauberkeit - der Einsatz von Additiven mit ausgeprägten detergierenden Eigenschaften verhindert
nachhaltig Ablagerungen.
Leistungsfähige Additive mit dispergierenden Eigenschaften tragen zu einem außerordentlichen
Rußtragevermögen bei und minimieren die Gefahr von Öleindickung und abrasivem Verschleiß.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Aral MegaTurboral LA 10W-40
Dichte bei 15°C ASTM D1298 g/ml 0.86
kinematische Viskosität bei 100°C ASTM D445 mm²/s 13.7
kinematische Viskosität bei 40°C ASTM D445 mm²/s 99
Viskosität, CCS -25°C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6100
Viskositätsindex ASTM D2270 - 138
Sulfatasche ASTM D874 % wt 0.96
Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9.6
Pour Point ASTM D97 °C -42

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl aral, Aral, MegaTurboral, LA, 10W-40, 15BD3B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Liter (ab € 8,513* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,43*
€ 250,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,97*
€ 247,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,81*
€ 242,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,84*
€ 231,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,26*
€ 202,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.