Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl GTX 5W-30 A5/B5, 20L Castrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890857359188
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15BE05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
20 Liter Motoröl GTX 5W-30 A5/B5, 20L Castrol

20 Liter Motoröl GTX 5W-30 A5/B5, 20L Castrol

Produktdaten
Castrol GTX 5W-30 A5/B5
PKW-Motorenöl mit Anti-Schlamm-Technologie
Beschreibung
Castrol GTX 5W-30 A5/B5 ist ein synthetisches High Performance Mehrbereichsmotoröl für Otto- und Dieselmotoren.
Mit seiner speziellen Castrol GTX Double Action Formulierung löst es bestehenden Schlamm im Motor an und verringert
die Neubildung (gegenüber Industriestandard API SL und ACEA A5/B5).
Anwendung
Castrol GTX 5W-30 A5/B5 ist in Fahrzeugen einsetzbar, für die ein Motorenöl gemäß der Spezifikation ACEA A5/B5, API
SL, ILSAC GF-4 oder frühere Spezifikationen in der Viskosität SAE 5W-30 vorgeschrieben ist.
Vorteile
Castrol GTX 5W-30 A5/B5 bietet:
hervorragende Motorensauberkeit*
hohe Oxidationsstabilität
erstklassige Baisöle und Verschleißschutzwirkstoffe für eine lange Lebensdauer des Motors
minimalen Ölverbrauch
* im Vergleich gegenüber Industriestandard API SL- und ACEA A5/B5
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol GTX 5W-30 A5/B5
Dichte @ 15°C, relativ ASTM D4052 g/ml 0,85
Viskosität, kinematisch @ 100°C ASTM D445 mm²/s 9,7
Viskosität, CCS @ -30°C ASTM D5293 mPa.s (cP) 4750
Viskosität, kinematisch @ 40°C ASTM D445 mm²/s 55
Viskositätsindex ASTM D2270 None 162
Pour Point ASTM D97 °C -42
Sulfatasche ASTM D874 % wt 1,14
Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 204
Spezifikationen
ACEA A5/B5
API SL
ILSAC GF-4
Meets - Ford WSS-M2C913-A/ WSS-M2C913-B/ WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 20l, Castrol, GTX, 5W-30, A5/B5, 15BE05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Liter (ab € 10,1755* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,70*
€ 298,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,88*
€ 297,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,93*
€ 291,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,57*
€ 283,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,51*
€ 242,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.